Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM, D1=M12, SW=10, FORM:B, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0967.240250512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0967.240250512
EAN/GTIN:
     4059245242153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0967.140160512 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
D=Aufnahme:
25
D1:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.2349
H:
5
Form:
B
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
SW:
10
T:
10,5
D3:
10,3
D2:
16,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.