Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM, D1=M16, SW=17, FORM:A, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0967.140002416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0967.140002416
EAN/GTIN:
     4059245326143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Positionier-Spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0967.140003020 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2000
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Form:
A
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
H:
24
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
SW:
17
D1:
M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.