Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-ACHS-REDUKTIONSADAPTER UNILOCK, HART SYSTEMGRÖßE 80MM, FORM:C SPANNBOLZEN, M10X100, H=50, WERKZEUGSTAHL, ROSTFREI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0966.503101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0966.503101
EAN/GTIN:
     4059245244744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Grundkörper rostfreier Werkzeugstahl. Spannbolzen Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0966.501120 Hinweis: Die UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul aufgebaut werden. Reduktionsadapter gibt es als harte und weiche Ausführung. Bei der weichen Ausführung können Störkanten durch das Werkstück am Adapter abgefräst werden.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M10 x 100
H=Höhe:
50
H1:
25,5
Gewicht in kg (ERP):
1.2800
Ursprungs-Land:
QU
Form:
C
Ausführung 2:
hart
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl, rostfrei
Benennung:
5-Achs-Reduktionsadapter
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
Material Komponente:
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Oberfläche Komponente:
oxidiert
Form-Typ:
Spannbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.