Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, B=8, C=80, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0910.008080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0910.008080
EAN/GTIN:
     4059245236992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0910.005050 Hinweis: * Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich. Zubehör: zu: K0910.3240... für K0910.005050 und K0910.006050, K0910.4050... für K0910.008080 und K0910.010080
Weitere Informationen:
A:
8
J:
M5x5
E:
15
T:
4,5
G:
4,3
D:
16
Passend zu:
04400-4050...
H:
M5
B:
8
C:
80
F:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0618
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.