Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER D1=M06 STAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL, D=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0893.0630
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0893.0630
EAN/GTIN:
     4059245259731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
Werkstoff: Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden. Die Zentriergenauigkeit beträgt +/- 0,2mm. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
Weitere Informationen:
SW1:
5
L2:
4
D1=Gewinde:
M6
H min.:
32
H max.:
44,5
D=Durchmesser min.:
24
SW:
19
L min.:
7
D3:
23
D2:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.1115
Ursprungs-Land:
FR
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Spannkraft max. kN:
4,5
D=Durchmesser max.:
30
Anwendung:
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
brüniert
Spannart:
Innenspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.