Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSTÜTZELEMENT 149X30 E=30 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0889.010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0889.010
EAN/GTIN:
     4059245259625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstuetzelement kipp
abstützelement
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K0889.006 Hinweis: Das Abstützelement dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern. Zeichnungshinweis: 1) Justierschraube
Weitere Informationen:
H3:
10
L3:
32
L4:
11
D1:
M10
L=Länge:
149
H=Höhe:
30
D:
16
D3:
24,4
C:
6
L2:
61
H1:
31
L1:
44
D2:
12,5
H2:
10
E=Breite:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.7137
Ursprungs-Land:
FR
F kN:
15
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Abstützelement
RoHS:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,91*
€ 478,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.