Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT DIN931, DIN EN ISO4014, DIN EN24014 M08X40, B=22, SW=13, STAHL 8.8 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0870.08X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0870.08X40
EAN/GTIN:
     4059245240029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Hinweis: Schrauben bei denen das Maß L < B ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf. Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt. Schrauben bei denen L > B ist besitzen einen Schaft. Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
40
E:
14,38
B=Gewindelänge:
22
K:
5,3
SW=Schlüsselweite:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0189
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Schaft
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantschraube
Festigkeitsklasse:
8.8
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 931
Produkttyp:
Schraube
ISO:
DIN EN ISO 4014
EN:
DIN EN 24014
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.