| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0870.04X40 Herst.-Nr.: K0870.04X40 EAN/GTIN: 4059245239849 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Hinweis: Schrauben bei denen das Maß L < B ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf. Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt. Schrauben bei denen L > B ist besitzen einen Schaft. Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272. Weitere Informationen: | | L=Länge: | 40 | B=Gewindelänge: | 14 | SW=Schlüsselweite: | 7 | D=Gewinde: | M4 | E: | 7,66 | K: | 2,8 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0042 | Ursprungs-Land: | QU | Ausführung 1: | mit Schaft | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantschraube | Festigkeitsklasse: | 8.8 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 931 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO 4014 | EN: | DIN EN 24014 | G=Gewinde / für Gewinde: | M4 | Oberfläche Grundkörper: | blank (schwarz) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |