Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE DIN EN ISO7089A FÜR M20, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0868.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0868.20
EAN/GTIN:
     4059245241170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl blank. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0868.10
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
37
D1=Innendurchmesser:
21
H=Höhe:
3
Für=für Schrauben:
M20
Gewicht in kg (ERP):
0.0145
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
RoHS:
true
ISO:
DIN EN ISO 7089A
Oberfläche Grundkörper:
blank
Befestigungsart:
Bohrung
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M20
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.