Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE DIN EN ISO7089A FÜR M14, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0868.14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0868.14
EAN/GTIN:
     4059245241156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl blank. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0868.10
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
15
Für=für Schrauben:
M14
H=Höhe:
2,5
D2=Außendurchmesser:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.0075
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
RoHS:
true
ISO:
DIN EN ISO 7089A
Oberfläche Grundkörper:
blank
Befestigungsart:
Bohrung
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M14
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.