Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE DIN EN ISO7089A FÜR M16, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0868.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0868.116
EAN/GTIN:
     4059245241095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl blank. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0868.10
Weitere Informationen:
Für=für Schrauben:
M16
D1=Innendurchmesser:
17
H=Höhe:
3
D2=Außendurchmesser:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.0092
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Scheibe
RoHS:
true
ISO:
DIN EN ISO 7089A
Oberfläche Grundkörper:
blank
Befestigungsart:
Bohrung
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
Festigkeitsklasse:
70
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.