Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERBOLZEN FÜR MITTENBOHRUNG STAHL, D=25 g6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0856.5025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0856.5025
EAN/GTIN:
     4059245234295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierbolzen
zentrierbolzen
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen. Bestellbeispiel: K0856.5025 Hinweis: Zentrierbolzen für Mittenbohrung sind abgestimmt auf die Grundelemente K0806, K0803, K0804 und K0805.
Weitere Informationen:
D=Bolzendurchmesser:
25 g6
L:
77
L1:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.8103
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
für Mittenbohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierbolzen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.