Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK D=M08, A=63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0829.08X63
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0829.08X63
EAN/GTIN:
     4059245238064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
Riffelbacken
Werkstoff, Ausführung: Druckstück Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Gewindestift Vergütungsstahl, vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
C:
9
A=Gesamtlänge:
63
B:
16
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0264
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
mit Druckstück
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.