Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK D=M08, A=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0829.08X43
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0829.08X43
EAN/GTIN:
     4059245238057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
Riffelbacken
Werkstoff, Ausführung: Druckstück Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Gewindestift Vergütungsstahl, vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
C:
9
A=Gesamtlänge:
43
B:
16
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0203
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
mit Druckstück
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.