Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZSCHRAUBE M16, E=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0828.16072
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0828.16072
EAN/GTIN:
     4059245232734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützschrauben
stützschraube m16
stützschrauben
kipp stützschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0828.08041 Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter
Weitere Informationen:
F:
10
B:
16
E=Gewindelänge:
58
D:
30
C:
72
A=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.1628
Benennung:
Stützschraube
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.