Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZBLOCK A=100 C=M12 VERGÜTUNGSSTAHL, BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0827.36012100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0827.36012100
EAN/GTIN:
     4059245243396
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0827.36012020 Hinweis: Stützblöcke verhindern, dass sich Werkstücke beim Spannen oder Bearbeiten durchbiegen. Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen zwischen den Rasterbohrungen.
Weitere Informationen:
E:
35
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912:
M12
D:
37
A=Höhe:
100
F:
50
G:
50
H:
100
C:
M12
Gewicht in kg (ERP):
3.3800
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Stützblock
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
brüniert
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.