Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGELEISTE VERSTELLBAR, D=M16, H=40, L=140, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0824.16140
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0824.16140
EAN/GTIN:
     4059245237470
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0824.12125 Hinweis: Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen. Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
Weitere Informationen:
L:
140
H=Höhe:
40
B:
50
L1:
90
H1:
23
B1:
17
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
1.5020
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Auflageleiste
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper:
brüniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.