Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZKÖRPER B=50 A=50 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0823.16050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0823.16050
EAN/GTIN:
     4059245233823
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0823.08016
Weitere Informationen:
B=Durchmesser:
50
D:
15
A=Höhe:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.5920
Benennung:
Stützkörper
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912:
M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.