Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZKÖRPER EXZENTRISCH B=32 A=50 AUTOM.STAHL, C=M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0822.10050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0822.10050
EAN/GTIN:
     4059245233403
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Automatensonderstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0822.10040
Weitere Informationen:
B=Durchmesser:
32
A=Höhe:
50
E:
5
D:
9
C=Durbohr f Zylschr DIN 912:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.2215
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
exzentrisch
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Stützkörper
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.