Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSSTÜCK FORM:A, INNEN- UND AUSSENGEWINDE D1=M08, D=M08, L=25, SW=13, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0821.08025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0821.08025
EAN/GTIN:
     4059245232468
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0821.120750 Hinweis: Verlängerungsstücke werden zum Verlängern von Pendelauflagen, Federnden Druckstücken, Positionsfüßen, Stützschrauben und ähnlichem eingesetzt.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
SW=Schlüsselweite:
13
E:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0256
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Verlängerungsstück
RoHS:
true
L=Länge:
25
T=Gewindetiefe:
15
L1:
13
Form:
A
D1=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.