Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMA VERTIKAL VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0819.60012063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0819.60012063
EAN/GTIN:
     4059245243204
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Prismen- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0819.60012063
Weitere Informationen:
C max.:
80
D:
M12
A:
63
E:
22
B Ø für Passschraube:
12 F7
F:
95,071
C min.:
15
Gewicht in kg (ERP):
2.8250
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Prisma
RoHS:
true
Ausführung 1:
vertikal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
C Prüf-Ø:
50±0,003
G:
C/2 x√ 2+34,716
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.