Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZ- UND ANLAGEKÖRPER A=75 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0816.16075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0816.16075
EAN/GTIN:
     4059245233953
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Mantel- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0816.08020 Hinweis: Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube.
Weitere Informationen:
A=Höhe:
75
C Ø für Passschraube:
16 H7
E:
15
D:
26
Dazugehörende Passschraube:
07533-16055
B:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.8794
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Stütz- Und Anlagekörper
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.