Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHRAUBE M12X75 B=22, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0815.112075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0815.112075
EAN/GTIN:
     4059245241408
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Passsitz geschliffen. Bestellbeispiel: K0815.112045
Weitere Informationen:
C:
18
A:
12
B=Gewindelänge:
22
D:
M12
F:
87
SW=Schlüsselweite:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0809
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Passschraube
RoHS:
true
L=Länge:
75
Befestigungsart:
Innensechskant
K:
12
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
geschliffen
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Anzieh- drehmoment max. Nm:
88
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.