Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PALETTE MIT T-NUT, FORM:C L=400, H=60, BN=14, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0806.3144040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0806.3144040
EAN/GTIN:
     4059245493166
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.3144040 Hinweis: Paletten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Paletten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und Maschinentischen nach JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
60.0000
RoHS:
true
D4=Befestigungsbohrung:
M12
Form:
C
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Palette
H=Höhe:
60
L2:
320
L5:
200
L6:
150
L7:
55
NL=Anzahl in Längsrichtung:
4
NB=Anzahl in Querrichtung:
4
BN=Nutbreite:
14
D3=Befestigungsbohrung:
M16
L4:
200
L9=Abstand T-Nuten:
80
L=Länge:
400
L3:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.514,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,00*
€ 2.002,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.632,51*
€ 1.942,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.598,85*
€ 1.902,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.548,36*
€ 1.842,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.514,70*
€ 1.802,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.