Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWÜRFEL M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN, FORM:A, L=500, L1=301, H=600, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0805.100050060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0805.100050060
EAN/GTIN:
     4059245493272
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 0,5mm Aufmaß vorbearbeitet. Bestellbeispiel: K0805.100030050 Hinweis: Aufspannwürfel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die vier Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
250.0000
RoHS:
true
D4=Befestigungsbohrung:
M12
D5=Gewinde:
M16
Form:
A
Ausführung 1:
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwürfel
H=Höhe:
600
H1:
50
L2:
400
L5:
250
L6:
200
L7:
75
D2=Innendurchmesser:
20
D3=Befestigungsbohrung:
M16
L=Länge:
500
L1:
301
L3:
200
L11:
25
H3:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.704,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.005,00*
€ 3.575,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.914,85*
€ 3.468,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.854,75*
€ 3.397,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.764,60*
€ 3.289,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2.704,50*
€ 3.218,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.