Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, FORM:B, L=800, L1=300, H=1000, D=16, D1=M16, GJL300, MIT RASTERBOHRUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0803.216080100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0803.216080100
EAN/GTIN:
     4059245494071
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K0803.212030050 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
790.0000
RoHS:
true
D4=Befestigungsbohrung:
M16
D5=Gewinde:
M16
Form:
B
Ausführung 2:
mit Rasterbohrungen
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
1000
H1:
50
L2:
640
L5:
400
L6:
300
L7:
135
D1=Gewinde:
M16
NL=Anzahl in Längsrichtung:
14
NB=Anzahl in Querrichtung:
17
D2=Innendurchmesser:
25
D3=Befestigungsbohrung:
M16
L4:
400
D=Passbohrung:
16
L=Länge:
800
L3:
600
Anzahl der Rasterbohrungen:
540
L11:
25
H3:
18
L1:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.583,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.870,00*
€ 15.315,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12.483,90*
€ 14.855,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12.226,50*
€ 14.549,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11.840,40*
€ 14.090,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11.583,00*
€ 13.783,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.