Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, FORM:A, L=800, L1=301, H=800, GJL300, M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0803.100080080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0803.100080080
EAN/GTIN:
     4059245493845
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Bestellbeispiel: K0803.100030050 Hinweis: Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
675.0000
RoHS:
true
D4=Befestigungsbohrung:
M16
D5=Gewinde:
M16
Form:
A
Ausführung 2:
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
800
H1:
50
L2:
640
L5:
400
L6:
300
L7:
135
D2=Innendurchmesser:
25
D3=Befestigungsbohrung:
M16
L4:
400
L=Länge:
800
L1:
301
L3:
600
L11:
25
H3:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.830,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.478,00*
€ 7.708,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.283,66*
€ 7.477,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6.154,10*
€ 7.323,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.959,76*
€ 7.092,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5.830,20*
€ 6.937,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.