Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT M.INNENSECHSKANT + SPITZE DIN EN ISO4027 M04X10, STAHL 45 H, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0797.04X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0797.04X10
EAN/GTIN:
     4059245433742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0797.110X12 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
10
T:
1,5
SW:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Innensechskant und Spitze
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
D1=Gewinde:
M4
ISO:
DIN EN ISO4027
Befestigungsart:
Innensechskant
Farbe Grundkörper:
schwarz
Festigkeitsklasse:
45 H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.