Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKBOLZEN MIT FLACHKOPF, MIT AXIALSICHERUNG, D1=12 L=16, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0772.2412016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0772.2412016
EAN/GTIN:
     4059245028764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0772.1206016 Hinweis: Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Montage: Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten. Zeichnungshinweis: Fase für Gegenstück Xmin. x 45°
Weitere Informationen:
D2:
2,8
X:
1,2
L=Länge:
16
D:
24
L3:
13,8
D1=Bolzendurchmesser:
12
L2:
29
Scherkraft zweischnittig max. kN:
51
Gewicht in kg (ERP):
0.0370
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Flachkopf
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Steckbolzen
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Axialsicherung
L5:
24
L1:
8
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.