Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGWIRBEL SCHWENK UND DREHBAR D=M12 STAHL, ROT, GÜTEKLASSE 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0770.1218
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0770.1218
EAN/GTIN:
     4059245153787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
kipp anschlagwirbel m12
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Güteklasse 8, kugelgelagert. Kunststoffbeschichtet, rot. Bestellbeispiel: K0770.1018 Hinweis: Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar. Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung. Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.
Weitere Informationen:
D1:
38
L:
18
D=Gewinde:
M12
L1:
46
H:
105
S:
13
B:
30
Tragfähigkeit kg:
500
H1:
50
SW:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.5252
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 2:
Güteklasse 8
Ausführung 1:
schwenk- und drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagwirbel
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
Farbe Grundkörper:
rot
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, anschlagwirbel m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.