Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M24, STAHL 1.1141 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.24
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.24
EAN/GTIN:
     4059245153626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
F2 max. kN:
12,7
H:
90
M:
24
D3:
90
D4:
50
D2:
50
K:
20
F1 max. kN:
18
D1=Gewinde:
M24
E:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.7115
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringmutter
RoHS:
true
Tragfähigkeit kg:
1295,4
Befestigungsart:
schraubbar
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1141
DIN:
DIN 582
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.