Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE MIT BEFESTIGUNGSELEMENT, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0765.130
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0765.130
EAN/GTIN:
     4059245196609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle stahl 30mm
kugelrolle
kugelrolle 30mm
Werkstoff: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0765.122 Hinweis: Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
S:
6
H1=Höhe:
13,8
Aufnahme-Ø DB:
46 +0,5
DK:
30
D=Durchmesser:
45±0,1
D1=Außendurchmesser:
55
Tragzahl C (N):
3000
H2:
4
H=Höhe:
37
Gewicht in kg (ERP):
0.2731
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Ausführung 1:
mit Befestigungselement
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Federclip
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.