Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE, FORM:C STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0764.222
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0764.222
EAN/GTIN:
     4059245196579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 22 mm
Werkstoff: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0764.122 Hinweis: Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen können leicht montiert und demontiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Tragzahl C (N):
900
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0976
Ursprungs-Land:
GB
Form:
C
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
H2:
5
D=Durchmesser:
33-0,2
H=Höhe:
27,7
H1=Höhe:
9,8±0,2
D1=Außendurchmesser:
45
DK:
22
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.