Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:C STAHL, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0761.222
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0761.222
EAN/GTIN:
     4059245196463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen kunststoff
kugelrolle
kugelrolle kipp
Werkstoff: Stahl verzinkt. Lastkugel aus Polyamid PA 66. Bestellbeispiel: K0761.122 Hinweis: Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
DK:
22,2
D1=Außendurchmesser:
45
H=Höhe:
30
H2:
2,8
H1=Höhe:
9,6
Tragzahl C (N):
200
D=Durchmesser:
36±0,080
Gewicht in kg (ERP):
0.0921
Ursprungs-Land:
GB
Form:
C
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.