Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:C STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0760.245
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0760.245
EAN/GTIN:
     4059245196388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle kipp
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Bestellbeispiel: K0760.122 Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. K0760-115 besitzt keine Filzdichtung. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
H3:
10
D=Durchmesser:
62±0,095
H=Höhe:
53,5
Tragzahl C (N):
6100
D1=Außendurchmesser:
75
H1=Höhe:
19
DK:
44,5
H2:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.7200
Ursprungs-Land:
GB
Form:
C
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.