Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELSCHRAUBE FESTER KNEBEL D1=M20 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0756.120X110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0756.120X110
EAN/GTIN:
     4059245040575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschraube ohne Norm
knebelschraube ohne norm
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Druckzapfen gehärtet. Hinweis: Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Weitere Informationen:
Z2:
14
D2:
30
L4:
5,6
L2:
28
D1=Gewinde:
M20
L1:
110
D4:
15,5
L3:
140
L5:
90
D3:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.5456
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
fester Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6304
Produkttyp:
Knebelschraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M20
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.