Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELSCHRAUBE FESTER KNEBEL D1=M16 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0756.116X110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0756.116X110
EAN/GTIN:
     4059245040544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschraube ohne Norm
knebelschraube ohne norm
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Druckzapfen gehärtet. Hinweis: Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Weitere Informationen:
D3:
12
D4:
12
Z2:
12
L5:
90
L4:
5,3
D1=Gewinde:
M16
L3:
120
L1:
110
D2:
24
L2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.2958
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
fester Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6304
Produkttyp:
Knebelschraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.