Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTER-SPANNMODUL D=15, FORM:C STAHL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0754.21150606
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0754.21150606
EAN/GTIN:
     4059245309375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0276
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Exzenter-Spannmodul
H:
34
H1:
10
Spannkraft F kN:
1,5
Handkraft FH N:
90
H2:
6
D=Durchmesser:
15
L=Grifflänge:
35
Passend für Nutbreite:
6
RoHS:
true
H3:
7
Befestigungsart:
T-Nut
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.