Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTER-SPANNMODUL D1=M20X1,5, FORM:B STAHL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0754.10200808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0754.10200808
EAN/GTIN:
     4059245205585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
H2:
8
D1=Gewinde:
M20x1,5
Handkraft FH N:
100
L=Grifflänge:
52,3
H1:
36
H:
73,5
Spannkraft F kN:
2,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0934
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Benennung:
Exzenter-Spannmodul
Passend für Nutbreite:
8
RoHS:
true
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Stahl
H3:
28
Befestigungsart:
T-Nut
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.