Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN ECO KURZE AUSFÜHRUNG GR.2 D1=M12, D=6, FORM:D M.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, STAHL UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0748.04206120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0748.04206120
EAN/GTIN:
     4059245205301
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m12
arretierbolzen m12
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
SW1:
14
L2:
8
SW2:
19
L=Länge:
41,7
D=Bolzendurchmesser:
6
Anzieh- drehmoment max. Nm:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
L1:
10
F x 30°:
1,8
D1=Gewinde:
M12
D2:
25
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0293
Größe:
2
Form:
D
Ausführung 2:
Eco
Benennung:
Arretierbolzen
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
true
Material Komponente:
Thermoplast
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Produkttyp:
kurze Ausführung
Kontermutter:
s protimatico
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Hub S:
6
Form-Typ:
mit Rastnut, mit Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.