Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHSE KONISCH GR.4 D1=17, D=10, EDELSTAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0736.91010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0736.91010
EAN/GTIN:
     4059245013005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahlausführung: brüniert, gehärtet und geschliffen Edelstahlausführung: blank, gehärtet und geschliffen Bestellbeispiel: K0736.9106 Hinweis: Buchse passend zu Premium Arretierbolzen mit konischem Arretierstift K0736. Montage: Um die Genauigkeit der Koaxialität zu erhöhen, können die Aufnahmen der Buchse und des Premium-Arretierbolzen gemeinsam gefertigt werden.
Weitere Informationen:
D=Arretierstiftdurchmesser:
10
L:
11,5
D1=Gewinde:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0150
Ursprungs-Land:
QU
Größe:
4
Ausführung 1:
konisch
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Buchse
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und blank
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.