Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHSE KONISCH GR.1 D1=8, D=5, EDELSTAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0736.91005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0736.91005
EAN/GTIN:
     4059245012978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahlausführung: brüniert, gehärtet und geschliffen Edelstahlausführung: blank, gehärtet und geschliffen Bestellbeispiel: K0736.9106 Hinweis: Buchse passend zu Premium Arretierbolzen mit konischem Arretierstift K0736. Montage: Um die Genauigkeit der Koaxialität zu erhöhen, können die Aufnahmen der Buchse und des Premium-Arretierbolzen gemeinsam gefertigt werden.
Weitere Informationen:
L:
6
D=Arretierstiftdurchmesser:
5
D1=Gewinde:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0016
Ursprungs-Land:
QU
Größe:
1
Ausführung 1:
konisch
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Buchse
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und blank
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.