Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHSE ZYLINDRISCH GR.3 D1=13,5, D=8, EDELSTAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0736.90008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0736.90008
EAN/GTIN:
     4059245012862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahlausführung: brüniert, gehärtet und geschliffen Edelstahlausführung: blank, gehärtet und geschliffen Bestellbeispiel: K0736.9005 Hinweis: Buchse passend zu Premium Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift K0736. Montage: Um die Genauigkeit der Koaxialität zu erhöhen, können die Aufnahmen der Buchse und des Premium-Arretierbolzen gemeinsam gefertigt werden.
Weitere Informationen:
L:
9,5
D1=Gewinde:
13,5
D=Arretierstiftdurchmesser:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0067
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Buchse
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und blank
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.