Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0730.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0730.12
EAN/GTIN:
     4059245149094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0730.12 Zeichnungshinweis: 1) Links-Rechtsrändel
Weitere Informationen:
B=Schlitzbreite:
13
D2=Außendurchmesser:
40
D1=Innendurchmesser:
13
L:
1,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0571
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorsteckscheibe
RoHS:
true
DIN:
DIN 6372
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
9
D3:
30
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.