Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT ÄHNLICH DIN EN ISO10642 M06X35 GEWINDE DURCHGEHEND, STAHL 8.8 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0708.06X35
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0708.06X35
EAN/GTIN:
     4059245146369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
D1:
12
L=Länge:
35
T:
2,5
D=Gewinde:
M6
K:
3,3
SW=Schlüsselweite:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0070
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Senkschraube
Festigkeitsklasse:
8.8
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Schraube
ISO:
ähnlich DIN EN ISO10642
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Gewindeart:
Gewinde durchgehend
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.