Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANT-PASSSCHRAUBE MIT LANGEM GEWINDEZAPFEN ÄHNLICH DIN609, D1=11, D=M10, L=50, SW=17, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0706.11X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0706.11X50
EAN/GTIN:
     4059245150724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen. Bestellbeispiel: K0706.09X40 (Länge L mit angeben) Hinweis: Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
Weitere Informationen:
E:
17,77
D1=Durchmesser:
11
K:
6,4
L=Länge:
50
D=Gewinde:
M10
SW=Schlüsselweite:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit langem Gewindezapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskant-Passschraube
RoHS:
true
DIN:
ähnlich DIN 609
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
L1:
30
B=Gewindelänge:
17,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.