Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANT-PASSSCHRAUBE MIT LANGEM GEWINDEZAPFEN ÄHNLICH DIN609, D1=9, D=M08, L=25, SW=13, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0706.09X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0706.09X25
EAN/GTIN:
     4059245150601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen. Bestellbeispiel: K0706.09X40 (Länge L mit angeben) Hinweis: Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
Weitere Informationen:
E:
14,38
D1=Durchmesser:
9
SW=Schlüsselweite:
13
L=Länge:
25
D=Gewinde:
M8
K:
5,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0149
Ursprungs-Land:
IN
Ausführung 1:
mit langem Gewindezapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskant-Passschraube
RoHS:
true
DIN:
ähnlich DIN 609
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
L1:
8
B=Gewindelänge:
14,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.