Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHRAUBE MIT ANSATZ ÄHNLICH DIN ISO 7379, D1=12, L1=20, B=16, M10, SW=6, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0705.112X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0705.112X20
EAN/GTIN:
     4059245264308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m10x20
iso 7379
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank. Edelstahl blank oder Stahl vergütet. Bestellbeispiel: K0705.06X20 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0417
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
6
K:
9
L=Länge:
36
D:
M10
D2:
18
D1=Durchmesser:
12
B=Gewindelänge:
16
Ausführung 1:
mit Ansatz
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Passschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
DIN ISO:
ähnlich DIN ISO 7379
L1:
20
Oberfläche Grundkörper:
blank
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 8x20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.