Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0703.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0703.20
EAN/GTIN:
     4059245150076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0760. Ausführung: nitriert und brüniert. Bestellbeispiel: K0703.12 Hinweis: K0703.14 ist nicht auf dem amtlichen Normblatt vorgesehen. Passende Flachkopfschrauben siehe K0704.
Weitere Informationen:
L2:
28
D1:
11
L1:
36,6
D3:
20
F:
4
D2=Außendurchmesser:
74
L4:
36
L3:
55
B:
21,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2456
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkscheibe
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0760
DIN:
DIN 6371
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M11
Oberfläche Grundkörper:
nitriert und brüniert
H=Höhe:
11,8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.