Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0703.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0703.10
EAN/GTIN:
     4059245150038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0760. Ausführung: nitriert und brüniert. Bestellbeispiel: K0703.12 Hinweis: K0703.14 ist nicht auf dem amtlichen Normblatt vorgesehen. Passende Flachkopfschrauben siehe K0704.
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
48
B:
11,5
D1:
9
L2:
17
F:
3
D3:
10
L1:
23,6
L3:
36,5
L4:
23
Gewicht in kg (ERP):
0.0887
Ursprungs-Land:
FR
Benennung:
Schwenkscheibe
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Befestigungsart:
Bohrung
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0760
DIN:
DIN 6371
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M9
Oberfläche Grundkörper:
nitriert und brüniert
H=Höhe:
9,8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.